- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- メンブレンフィルター 47のおすすめ人気ランキング
メンブレンフィルター 47のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新294件の「メンブレンフィルター 47」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンタミ測定器」、「PTFEフィルター」、「advantec フィルター」などの商品も取り扱っております。
フロロポアー~R メンブレンフィルターは、抜群の耐熱性(+240℃)抜群の耐薬品性、孔径の均一性、高強度を特長としたフロロポアーフィルターです。 このフィルターは純粋なフロロポアー繊維で不純物は一切含んでいません。 孔径が均等で柔軟性があり簡単に破けなく、ふくれない、ゆがみがでない上、湿気にも乾気にも強く、不粘着性で目づまりせず簡単に汚れを落とすことができ、蒸気や超音波洗浄器等で洗浄し、何回も繰返し使用いただけます。
寸法(Φmm)47
粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌やエチレンオキサイドガス滅菌に耐え、罫線のゆがみなどの変形がありません。
用途水系の粒子除去、濾過滅菌色白穴径(μm)5滅菌なし厚さ(μm)160最高使用温度(℃)130空隙率(%)81発火点(℃)180罫線なし灰分2μg/cm2~5μg/cm2オートクレーブの可否可ろ過速度(水)(mL/min・cm2)400ろ過速度(空気)(mL/min・cm2)40.9バブルポイント(MPa)≧5.8×10-2蛍光性なし
SKC(環境測定)MCEメンブレンフィルター
空気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用します。フィルター径:25 mm、フィルターポアサイズ:0.8 μm、サポートパッドは含んでおりません。
仕様オートクレーブ:可能材質MCE直径(Φmm)25孔径(Φμm)0.8
1箱(100枚)
¥11,980税込¥13,178
4日以内出荷
SKC(環境測定)MCEメンブレンフィルター サポートパッド有り
空気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用します。フィルター径:37 mm、フィルターポアサイズ:0.8 μm、サポートパッドを含みます。
1箱(100枚)
¥19,980税込¥21,978
4日以内出荷
消化管用ストーマ袋
一体成型ワイドイージクローズ排出口
ストーマ保有者は、排泄物を出す動作を日常的に繰り返し実施します。その度に、排出後の臭いの漏れを気にして拭き取り操作に時間をかけることはQOL低下の大きな要因となります。
「一体成型ワイドイージクローズ排出口」は、排出操作が簡便で衛生的に実施でき、ストーマ保有者が覚えやすく医療従事者の皆様が指導しやすい排出口です。
「一体成型ワイドイージクローズ」排出口は特許を取得しております。
フック/ループ‥一般的な面ファスナーは、フック状に起毛された側とループ状に密集して起毛された側とを押し付けるとそれだけで貼り付くようになっており、それらを「一体成型ワイドイージクローズ」排出口の名称に用いております。
排出操作が短時間で簡便に実施できる理由
コロプラストの一体成型ワイドイージクローズ排出口の特長は、排出口下部の折り上げ板にあります。この折り上げ板があることにより、閉鎖具を巻き上げた際に排泄物が滲み出てストーマ袋の外側を汚すことが無いため、「ストーマ袋の中を拭き取る」手間を省くことができます。そのため、非常に衛生的で排出時間が短縮できます。
写真は、模擬便を排出し、排出口を拭き取り、巻き上げを戻した状態の写真ですが、排出口付近の汚れがないことが確認できます。(写真「point」参照)
このことは、排泄物の滲み出しで発生する、臭いを限りなく減らせることを示しており、安心してお使いいただける排出口としてご評価いただいております。
便排出時と排出口閉鎖のポイント
1・2折り上げ板の裏にあるフック(丸)とループ(丸)同士を留めます。
3袋を絞るように便を排出します。
4排出し終わったら、折り上げ板に付着した便を横方向に拭き取ります。面倒な排出口の中を拭き取る作業は不要です。
5折り上げ板をかたどりの上に重ね(封筒の封をするのと同様)、同じ方向に2回折り上げ閉鎖します。
6最後に、長方形のループと、フック同士を留め、閉鎖は完了です。
伸縮性皮膚保護剤
ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、ph緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた革新的な皮膚保護剤です。
大型円形フィルター
大きな円形のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。
試験結果では、従来品と比較してバルーニングが61%*1軽減しました。世界的にもバルーニングは依然として大きな問題となっており、日本においても51%*2のストーマ保有者は、バルーニングが原因で夜中に目覚めるということが判明しました。多くのストーマ保有者から、安心して眠れるようになったとのお声をいただいております。
*1 2010年 コロプラスト調査
*2 2014年 Ineke Classens-Spee 他「オストミー・ライフ・スタディー 2014」WCET2014(日本のストーマ保有者191名を含む、計11カ国4,138名のストーマ保有者を対象に実施)
仕様【採便袋】開放型 凹面/一体成型 ワイドイージクローズ ふくらんでいる腹壁、【皮膚保護剤】Mio伸縮性皮膚保護剤幅(mm)【採便袋】80(排出口)寸法(mm)【採便袋】270×130機能【採便袋】大型円形フィルター、7層防臭フィルム入数10枚/箱最大容量(mL)【採便袋】480(ISO規格)使用期間1~4日(目安)
SKC(環境測定)MCEメンブレンフィルター 収納済3ピースカセット
空気中の有害物質の捕集に使用するフィルターカセットで、3段になっています。収納フィルター:MCE(混合セルロースエステルメンブランフィルター)フィルター径:25mm、フィルターポアサイズ:0.8um
仕様オートクレーブ:不可材質MCE直径(Φmm)25孔径(Φμm)0.8
1箱(50個)
¥47,980税込¥52,778
4日以内出荷
ADVANTECセルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A080A
粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。オートクレーブ滅菌やEOG滅菌が可能です。
用途石綿粉塵測定用ろ過流量水:165mL/min cm2、。エア:15L/min cm2色白穴径(μm)0.8滅菌なし厚さ(μm)150最高使用温度(℃)130空隙率(%)80発火点(℃)180罫線なし灰分2μg/cm2~5μg/cm2オートクレーブの可否可バブルポイント(MPa)≧0.11蛍光性なし
SKC(環境測定)MCEメンブレンフィルター 収納済3ピースカセット
空気中の有害物質の捕集に使用するフィルターカセットで、3段になっています。収納フィルター:MCE(混合セルロースエステルメンブランフィルター)フィルター径:37mm、フィルターポアサイズ:0.8um
仕様オートクレーブ:不可材質MCE直径(Φmm)37孔径(Φμm)0.8
1箱(50個)
¥24,980税込¥27,478
4日以内出荷
Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)
もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色白色無地特性親水性
コンタミネーションの心配が無い便利な個別包装仕様です。
Merck(メルクミリポア)メンブレンフィルター AAWG04700 100枚
TGK品番719-41-30-05タイプAAWG 047 00入数(枚)100
1箱(100個)
¥23,980税込¥26,378
3日以内出荷
Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP)
厚さ(μm)80ろ過流量75~150秒/500mL色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地穴径(Φμm)0.2
ADVANTECメンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
個別包装されていますのでコンタミの心配がありません。
材質セルロース混合エステル直径(Φmm)47
Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP)
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。
PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。
溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。
吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)5タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地厚さ(μm)100ろ過流量5~10秒/500mL色白色
Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)
水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。厚さ(μm)100ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地
ADVANTECメンブレンフィルター PTFEタイプ
耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。